Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrundbürste D.80mm Schaft 6mm Drahtstärke 0,3mm STA 19mm 15000min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000844910
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     418163
EAN/GTIN:
     4017359007204
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreiniugngen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlassfarben im bei Edelstahlschweißnähten · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
20 mm
Aufnahme:
Schaft 6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann 80x18, rundbürste, rundbürste lessmann, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,24*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,45*
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 8,69*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.