Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN 418163 Rundbürste Ø 80 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 19 mm 15000 min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESSMANN 418163 Rundbürste Ø 80 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 19 mm 15000 min-¹
LESSMANN 418163 Rundbürste Ø 80 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 19 mm 15000 min-¹
LESSMANN 418163 Rundbürste Ø 80 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 19 mm 15000 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606058
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     418163
EAN/GTIN:
     4017359007204
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste D.80mm Drahtstärke 0,3mm STA 19mm 15000min-¹ gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreiniugngen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlassfarben im bei Edelstahlschweißnähten · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
418163
Werksnummer:
4000844910
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 80 mm Schaft 6 mm Drahtstärke 0,3 mm
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
Stahl 19 mm 15000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: rundbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,16*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,33*
1 Tag
93
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,37*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 6,11*
€ 8,49*
Lager 1955
93
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.