Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 16/426 E Spann-D.10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000832921
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832921
EAN/GTIN:
     4015448512936
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mmWeitere technische Eigenschaften:· D: 17mm· d: 10mm· L: 27mm· Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,42*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,49*
5 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 6,9201*
€ 10,0001*
5 Tage
25
1
€ 7,99*
ab € 7,23*
€ 10,44*
Lager 2478
25
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832917
ab € 6,33*
Ähnlich
PROMAT
4000832918
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000832919
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832920
ab € 6,29*
Ähnlich
PROMAT
4000832923
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832924
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000832925
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832926
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000832927
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.