Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 25/430 E Spann-D.4mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832925
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832925
EAN/GTIN:
     4015448512974
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannzange Typ ER 25/430 E Spann-D.4mm PROMAT

nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mm Weitere technische Eigenschaften: · D: 26mm · d: 4mm · L: 34mm · Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
4 mm
Typ:
ER 25 / 430 E
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832921
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000832917
ab € 6,52*
Ähnlich
PROMAT
4000832918
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000832919
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000832920
ab € 6,48*
Ähnlich
PROMAT
4000832923
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
4000832924
ab € 6,50*
Ähnlich
PROMAT
4000832926
ab € 6,53*
Ähnlich
PROMAT
4000832927
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.