Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.4,5mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
NORDWEST
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000832859
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000832859
EAN/GTIN:
4015448662051
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· D: 11,5mm· d: 4,5mm· L: 18mm· Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5mm
... >
Spannzangen und -hülsen
>
Spannzangen
>
Spannzange ER PROMAT
Weitere Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
,
spannzange ohne norm
,
Spannzange
,
Spannzangen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,13*
Lager 1690
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,20*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,08*
Lager 8760
4 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 8,14*
€ 11,34*
Lager 1955
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 110,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.1,5mm PROMAT
PROMAT
4000832849
ab € 6,25*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.1mm PROMAT
PROMAT
4000832848
ab € 6,27*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.2,5mm PROMAT
PROMAT
4000832851
ab € 6,25*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.2mm PROMAT
PROMAT
4000832850
ab € 6,26*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.3,5mm PROMAT
PROMAT
4000832857
ab € 6,24*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.3mm PROMAT
PROMAT
4000832855
ab € 6,29*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.4mm PROMAT
PROMAT
4000832858
ab € 6,26*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.5,5mm PROMAT
PROMAT
4000832861
ab € 6,92*
Ähnlich
Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.5mm PROMAT
PROMAT
4000832860
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen