Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.4,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832859
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832859
EAN/GTIN:
     4015448662051
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.4,5mm PROMAT

nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · D: 11,5mm · d: 4,5mm · L: 18mm · Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
4,5 mm
Typ:
ER 11 / 4008 E
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832849
ab € 6,61*
Ähnlich
PROMAT
4000832848
ab € 6,56*
Ähnlich
PROMAT
4000832851
ab € 6,56*
Ähnlich
PROMAT
4000832850
ab € 6,58*
Ähnlich
PROMAT
4000832857
ab € 6,60*
Ähnlich
PROMAT
4000832855
ab € 6,56*
Ähnlich
PROMAT
4000832858
ab € 6,57*
Ähnlich
PROMAT
4000832860
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.