Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 11/4008 E Spann-D.3,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000832857
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832857
EAN/GTIN:
     4015448662037
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· D: 11,5mm· d: 3,5mm· L: 18mm· Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,14*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 9,20*
Lager 2478
10
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,08*
4 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 8,14*
€ 11,34*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832849
ab € 6,25*
Ähnlich
PROMAT
4000832848
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000832851
ab € 6,25*
Ähnlich
PROMAT
4000832850
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832855
ab € 6,29*
Ähnlich
PROMAT
4000832859
ab € 6,24*
Ähnlich
PROMAT
4000832858
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832861
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832860
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.