Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® dig.1-1000 V AC/1-1200 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828830
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD) · optische, akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Widerstandsmessung 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · Diodenprüfung 0,3 V - 2 V (LCD) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED) · Polaritätsprüfung (LCD) · Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) · bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor · Schutzart IP65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Gehäuse mit gummierter Grifffläche · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · inkl. 2 Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) · zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Schutzart: IP65· Durchgangsprüfung: LED/Summer
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 81,86*
1
€ 4,00*
ab € 73,30*
€ 81,94*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 74,26*
€ 82,60*
1
€ 4,80*
ab € 74,15*
€ 82,99*
Lager 2478
313
1
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.