Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitset 4tlg.5/16 Zoll Schlitz 8+10 mm,PH 2+3 f.4000828191 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828192
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828192
EAN/GTIN:
     4015448487845
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
Ersatz-Bits 7,94 mm (5/16″) passend zum Schlagschrauber Art.-Nr. 4000 828 191Inhalt:je 1 Bit für Schlitzschrauben 7,94 mm (5/16″), 8 x 1,2 / 10 x 1,2 mm,je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 7,94 mm (5/16″), Gr. 2 / 3Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 4 teilig
Weitere Informationen:
Antrieb:
5/16 ?
Antrieb mm:
7,94 mm
Weitere Suchbegriffe: Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Ersatzbits für Schlagschrauber, Ersatzbits für Schraubenlöser, Schlagschrauber, Schlagschraubersatz, Schraubenlöser, Schraubenlösersatz, Schrauberklingensätze, Zubehör für Schlagschrauber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,68*
4 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,69*
4 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,81*
6 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,83*
Lager 2478
127
30
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828191
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.