Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818062
Herst.-Nr.:
     103020035
EAN/GTIN:
     4012294209027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler gas
heizstrahler
rowi heizstrahler
Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar · mit PiezozündungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 2,1kg
Weitere Informationen:
Anschlussdruck:
50 mbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 44,65*
€ 57,37*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 44,53*
€ 57,42*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 44,52*
€ 57,49*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 44,72*
€ 57,59*
Lager 2478
18
2
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 59,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 4,69*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 8,70*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.