Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818062
Herst.-Nr.:
     103020035
EAN/GTIN:
     4012294209027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler gas
heizstrahler
rowi heizstrahler
Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar · mit Piezozündung · Mindestraumvolumen: ca. 88 m³Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 2,1kg
Weitere Informationen:
Leistung:
2,6 - 4,4 kW
Verbrauch:
stufenlos regelbar ca. 320 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Marke:
ROWI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 44,55*
€ 57,49*
Lager 1498
18
1
€ 5,50*
ab € 44,71*
€ 57,54*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 44,74*
€ 57,59*
4 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 44,74*
€ 58,36*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 59,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 4,67*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 10,09*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.