Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TubiX® 6-76mm 255mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000812606
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 03 BK
EAN/GTIN:
     4003773088127
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
schneller, präziser und leichter: Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre bis 2 mm Wandstärke trennen · QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr · schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser · Körper aus Magnesium · Schlitten und Schieber aus Zink-Druckguss · 4 nadelgelagerte Führungsrollen aus INOX-Stahl · nadelgelagertes und abgefedertes Schneidrädchen Ø 19 mm aus hochwertigem Kugellagerstahlstahl · mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen · pulverbeschichtet · Schneidrad-Schnellwechselsystem, mit Ersatz-Schneidrad im Griffknauf
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
6 - 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,23*
€ 67,47*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 57,19*
€ 68,33*
€ 4,00*
ab € 58,27*
€ 69,47*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 58,26*
€ 70,19*
Lager 2478
16
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 71,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 31 03 E01
ab € 4,64*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 7,10*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.