Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 31 03 BK TubiX® XL Rohrabschneider 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-90 31 03 BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 03 BK
EAN/GTIN:
     4003773088127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
90 31 03 BK KNIPEX TubiX® XL Rohrabschneider QuickLock-Schnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Präzise und schnell: exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr. Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefederten Schneidrad und in den Führungsrollen. Schneidet Rohre mit Wandstärken bis 2 mm. Schneidet Rohre mit Ø 6 - 76 mm (1/4"- 3"). Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl. Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf. Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen. Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk: zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Für Elektro-Handwerk: zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre”) und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable). - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 6 – 76mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
260 mm
Gewicht:
950 g
Zakres cięcia - średnica:
6 - 76 Ø mm
Artikellänge:
260 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider, rohrschneider, rohrschneider aluminium, rohrschneider edelstahl, rohrschneider stahlrohr
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 31 03 E01
ab € 4,68*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 6,75*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.