Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TubiX® 6-35mm 180mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000812604
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 02 BK
EAN/GTIN:
     4003773084907
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider knipex
rohrabschneider
schneller, präziser und leichter: Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre bis 2 mm Wandstärke trennen · QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr · schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser · Körper aus Magnesium · Schlitten und Schieber aus Zink-Druckguss · 4 nadelgelagerte Führungsrollen aus INOX-Stahl · nadelgelagertes und abgefedertes Schneidrädchen Ø 19 mm aus hochwertigem Kugellagerstahlstahl · mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen · pulverbeschichtet · Schneidrad-Schnellwechselsystem, mit Ersatz-Schneidrad im Griffknauf
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
6 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 39,31*
€ 51,10*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 39,02*
€ 51,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,31*
€ 51,14*
1
€ 4,00*
ab € 40,78*
€ 53,14*
Lager 2478
34
2
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 7,10*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V02
ab € 3,76*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.