Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 180 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-90 31 02 BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 02 BK
EAN/GTIN:
     4003773084907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider knipex
rohrabschneider
90 31 02 BK KNIPEX TubiX® Rohrabschneider QuickLock-Schnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Präzise und schnell: exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr. Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefederten Schneidrad und in den Führungsrollen. Schneidet Rohre mit Wandstärken bis 2 mm. Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8"). Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl. Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf. Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen. Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk: zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Für Elektro-Handwerk: zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre”) und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable). Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr. SB-Karte/Blister. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 6 – 35mm - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 1/4 – 1 3/8in
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
180 mm
Gewicht:
375 g
Zakres cięcia - średnica:
6 - 35 Ø mm
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider, rohrschneider aluminium, rohrschneider edelstahl, rohrschneider stahlrohr
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 6,75*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V02
ab € 3,57*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.