Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.120mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000800099
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800099
EAN/GTIN:
     4015448741879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 120 mm
lochsäge 120 mm
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 241,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 241,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 242,22*
Frei Haus
ab € 211,44*
€ 257,76*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800094
ab € 55,27*
Ähnlich
PROMAT
4000800095
ab € 55,39*
Ähnlich
PROMAT
4000800092
ab € 49,33*
Ähnlich
PROMAT
4000800097
ab € 99,24*
Ähnlich
k.A.
4000800098
ab € 163,99*
Ähnlich
PROMAT
4000800091
ab € 61,38*
Ähnlich
PROMAT
4000800093
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.