Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungszange L.160mm 0,5-0,75/1,5/2,5 mm² verchr.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000795061
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 05 160
EAN/GTIN:
     4003773071426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Zange
Dreifachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten · zum Greifen und Biegen von Drähten · zum Crimpen von Aderendhülsen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.60 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· harter Draht Ø: max. 1,6mm· mittelharter Draht Ø: max. 2,5mm· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: verchromt
Weitere Informationen:
Abisolierwerte:
0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 3fach zange, Elektroinstallationszange, Verdrahtungszange, Verdrahtungszangen, Zangen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 32,18*
11 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 32,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,72*
€ 33,77*
1
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 33,77*
Lager 2478
21
2
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.