Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000781348 Herst.-Nr.: 1000002268 EAN/GTIN: 4004625467763 |
| |
|
| | |
| direkte, intuitive Bedienung bei erstmaliger Anwendung · der Kamerakopf und das Kamerakabel erleichtern die Inspektion von Kleinstarbeiten und maximieren das Arbeitstempo · elektronische 180° Bildrotation für die perfekte Perspektive in jeder Lage · wasserdichter Kamerakopf bis 1 m · werkzeuglose Befestigung von Spiegel- und Magnetzubehör am KamerakopfEinsatzbereich:Die ROSCOPE mini ermöglicht die einfache und schnelle Inspektion von Kleinstarbeiten. Es können Verstopfungen in Abflüssen, Rohrleitungen, Dusch- und Waschbeckenanschlüsse, Dachrinnen, Fallrohren oder Hohlräume bei Vorwandinstallationen leicht inspiziert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,46kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 6 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Inspektionskameras, Rohrkamera, Videoinspektionskamera, Videokamera |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,79* | € 162,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 140,13* | € 166,47* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,07* | € 167,22* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,92* | € 170,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,63* | € 171,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|