Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000781344 Herst.-Nr.: 1500002614 EAN/GTIN: 4004625454190 |
| |
|
| | |
| für Rohre Ø 40 bis 300 mm · integrierte Dokumentationssoftware und großem abnehmbaren 10,4″ TouchscreenProduktvorteile:- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4″ Farb-Touchscreen durchgeführt- Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z.B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera- schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von SchadensbildernAnwendungsvorteile:- Bild- und Videoübertragung per WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte- Livebildübertragung per WiFi auf ROCAM 4 App- selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar- Haspel austauschbar je nach Anwendung- WiFi-Sender- abnehmbare Bedieneinheit mit 10,4″-Touchscreen, zur einfachen Datenübertragung an mobile Endgräte- 4,0 Ah 18 V Li-Power Akku- digitale Meterzählereinblendung- integriertes Mikrofon und Lautsprecher- Schiebekabel der Länge 30, 65 mWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 230V· Gewicht: 18,6kg· Frequenz: 33kHz· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | Ø 40 - 300 mm | Akkuspannung/-kapazität: | 18 V / 4,0 Ah | Arbeitstemperatur: | -10 .. +50 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5.528,70* | € 5.636,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.666,47* | € 5.773,75* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.693,69* | € 5.800,92* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.797,44* | € 5.904,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.915,72* | € 6.022,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|