Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Nucleon EN361:2002,EN358:2018 schwarz/orange/anthr.f.Gr.M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385702
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1161-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281008736
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze · Anwendbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mmAnwendungsbereiche: Telekomunikation, Rettung und StahlbauWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 234,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 235,68*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,06*
€ 240,59*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 240,81*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 241,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.