Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 L.5m Seil-D.16mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385090
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31705
EAN/GTIN:
     4260015710271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
mitlaufendes auffanggerät mas
auffanggerät mas
EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: vornehmlich im Steigbereich· Norm: EN353-2· Lebensdauer max./Jahre: 4-6· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz, Typ MAS S 16
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,10*
€ 104,91*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 85,04*
€ 109,80*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 90,47*
€ 110,56*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 111,07*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 93,95*
€ 114,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31710
ab € 94,83*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31715
ab € 103,01*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31720
ab € 115,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.