Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt Typ B4 Var.R EN 358 L.ca.1750mm f.Leibumfang 1100-1500mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000385028
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     20402
EAN/GTIN:
     4260015713814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltegurt
haltegurt mas
haltegurt
EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000 385 066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzpositionierung, Haltegurte, Zubehör Absturz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,72*
€ 44,87*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 47,39*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 37,34*
€ 47,61*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 49,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,10*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
20400
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.