| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000379873 Herst.-Nr.: 1680FN2XL EAN/GTIN: 4250360470746 |
| |
|
| | |
| 70% Baumwolle / 30% Polyester, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-BrushedWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover herren xxl, herren pullover, herrenpullover blau, Sweatshirts, Winter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,13* | € 29,25* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,19* | € 29,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,67* | € 29,76* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,21* | € 31,09* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,18* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 93,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|