| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000379866 Herst.-Nr.: 16809DL EAN/GTIN: 4251164274141 |
| |
|
| | |
| 70% Baumwolle / 30% Polyester, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-BrushedWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover herren schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, Sweatshirts, Winter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,05* | € 28,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,04* | € 28,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,02* | € 28,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,16* | € 28,67* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,24* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|