| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000356424 Herst.-Nr.: R02.380/M EAN/GTIN: 7640144528041 |
| |
|
| | |
| Material: Pressenrohr aus Stahl mit Sichtfenster · Einsatzbereich: Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen · immer das richtige Fett am richtigen Einsatzort! Das Sichtfenster erlaubt Ihnen, jederzeit sicherzustellen, dass Sie immer die richtige Presse mit dem richtigen Fett einsetzen · ideal in Lebensmittelbetrieben oder überall da, wo es sehr wichtig ist, dass immer das richtige Fett verwendet wird! · Anschlussgewinde M10 x 1, ausgestattet mit einem praktischen Entlüftungsventil · Füllmenge 400g Fettkartusche oder 500 ccm lose befüll bar · Fördermenge ca. 1.8 ccm/Hub · Fett bis NLGI 3Weitere technische Eigenschaften:· Berstdruck: 600bar· Förderdruck max.: 300bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,35* | € 60,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 47,04* | € 60,62* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,21* | € 61,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|