Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-/Schneidölschaum 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000354056
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354056
EAN/GTIN:
     4015448572657
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
optimaler Einsatz bei allen spanabhebenden Bearbeitungen von allen Materialien wie Stahl, hochlegiertem Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan · chlor-, schwefel-, phosphat-, silikon-, harzfrei · ohne aggressive Zusätze · gewährleistet lange Werkzeugstandzeit · ausgezeichnete Kühl- und Schmierwirkung · selbst für schwierige Zerspanungsvorgänge anwendbar · besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Materialeignung: Stahl, hochlegierter Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Titan, Aluminium, Guss, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, schneidöl spray promat, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel promat, Bohr- und Schneidölschaum, Bohr- und Schneidölschäume, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Bohröle, NOW, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 6,11*
4 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 5,70334*
€ 6,64917*
4 Tage
31
12
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 6,94*
31 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 7,16*
Lager 2478
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Box
ab 36 Boxen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Box
ab 108 Boxen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Box
ab 360 Boxen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354055
ab € 2,25*
Ähnlich
Caramba Chemie
C116431
ab € 9,51*
Ähnlich
CRC
32210
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.