|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353832 Herst.-Nr.: 126649 EAN/GTIN: 5411183104693 |
| | |
|
|  |  |
 | hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum · für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster · für die Montage gemäß GEG DIN 4108 und RAL · zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen · schlagregendicht bis 600 Pa · mit einer Acryldispersion-Imprägnierung · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 4,3m Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Fugenbreite: | 6-15 mm | Fugentiefe: | 15 mm | Marke: | SOUDAL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 20 |  | € 5,99* | ab € 4,32* | € 5,43* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 20 |  | € 5,45* | ab € 4,52* | € 5,66* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,68* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 4,67* | € 6,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|