Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1 15/6-15mmxL4,3m grau Rl.SOUDAL


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SOUDAL 126649 Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1 15/6-15mmxL4,3m grau Rl.SOUDAL
SOUDAL 126649 Fugendichtband SOUDABAND PRO BG1 15/6-15mmxL4,3m grau Rl.SOUDAL
Artikel-Nr.:
     1498-4000353832
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     126649
EAN/GTIN:
     5411183104693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum · für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster · für die Montage gemäß GEG DIN 4108 und RAL · zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen · schlagregendicht bis 600 Pa · mit einer Acryldispersion-Imprägnierung · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 4,3m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fugentiefe:
15 mm
Fugenbreite:
6-15 mm
Marke:
SOUDAL
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Gewebeband, dichtband, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 5,40*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 4,52*
€ 5,63*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,66*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 112,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.