Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353466 Herst.-Nr.: PTK1 / 113913 EAN/GTIN: 4015000075992 |
| | | |
|
| | |
| Schmelzklebstoff · geeignet für Klebepistole, Art.-Nr. 4000 353 500 · hochfest · transparent · Klebestellen schon nach 2 Minuten fest und belastbar · Schmelztemperatur ca. +200 °C · durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen · nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor auf Styropor · Länge: 200 mm · Klebepatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 PatronenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 200mm· Farbe: transparent· Karton: 50St.· Typ: PTK1· Festigkeit: hochfest· Klebepatronen-Ø: 11,3mm· Gebinde: Karton· passend für: Heißklebepistole Supermatic Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber pattex, heißkleber, heißkleber 1kg, Heißklebepatronen, Klebepatronen, Kleber, Klebesticks, Pattex, Stick |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,88* | € 15,67* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,69* | € 15,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,78* | € 16,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,52* | € 17,50* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,32* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01432* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 79,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|