| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353024 Herst.-Nr.: 355684 EAN/GTIN: 4025109252842 |
| | |
|
| | |
| imprägniertes, vorkromprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen · bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung · erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser · Schlagregendichtheit 1.050Pa · verwechselungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran · sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · erfüllt die Anforderung des \"Leitfaden zur Montage\" (RAL) · erfüllt GEG (früher EnEV) · Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 · i3-FunktionsgarantieWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 11,5m· Material: PU-Weichschaumstoff Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband pu, dichtband, dichtband anthrazit, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 71,78* | € 85,26* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,22* | € 85,34* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 71,86* | € 85,43* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,24* | € 85,70* | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,24* | € 92,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 72,24* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 342,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|