Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050 66/6-15 BmmxHmmxL11,5m anth.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353024
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     355684
EAN/GTIN:
     4025109252842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
imprägniertes, vorkromprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen · bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung · erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser · Schlagregendichtheit 1.050Pa · verwechselungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran · sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · erfüllt die Anforderung des "Leitfaden zur Montage" (RAL) · erfüllt GEG (früher EnEV) · Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 · i3-FunktionsgarantieWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 11,5m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Baustoffklasse:
DIN 4102, B1
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
66 mm
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband pu, dichtband, dichtband anthrazit, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 85,52*
2 Tage
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,04*
€ 85,59*
6 Tage
4
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 72,18*
€ 85,67*
2 Tage
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 85,93*
4 Tage
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 92,67*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 85,52*
€ 101,77
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 83,32*
€ 99,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 78,77*
€ 93,74
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 78,76*
€ 93,72
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 78,73*
€ 93,69
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 75,65*
€ 90,02
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 71,60*
€ 85,20
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 342,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.