Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod eco TP610 15/4-10 L.5,6m grau Rl.ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353012
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     390651
EAN/GTIN:
     4025109063882
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur MontagehilfeWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 5,6m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, dichtband pu, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
7
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 8,33*
1 Tag
42
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 8,37*
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,41*
1 Tag
14
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 8,51*
Lager 2478
42
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 63 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 210 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 6,65* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 64,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,43*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,71*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,70*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,21*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.