Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod COMPRI TP610 20/7-16 L.3,3m anth.Rl.ILLBRUCK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353009
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     390304
EAN/GTIN:
     4025109063196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur MontagehilfeWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 3,3m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite:
7-16 mm
Fugentiefe:
20 mm
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband pu, dichtband, dichtband anthrazit, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,85*
€ 8,99*
Lager 1498
50
5
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 9,07*
3 Tage
37
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,09*
1 Tag
15
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,09*
5
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 6,94* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 45,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,46*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,46*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,71*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,18*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.