Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod eco TP610 20/9-20 L.2,6m anthrazit Rl.ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353010
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     398732
EAN/GTIN:
     4025109082968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur MontagehilfeWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 2,6m· Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband pu, dichtband, dichtband anthrazit, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 9,49*
2 Tage
65
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 9,54*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 9,59*
2 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,81*
Lager 2478
65
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 7,42* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,19*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,43*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,45*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,71*
Ähnlich
CPG
390653
ab € 6,70*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.