| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353001 Herst.-Nr.: MGL.150.F20-BK EAN/GTIN: 4016673006924 |
| | | |
|
| | |
| Cyanacrylatkleber für den universellen Einsatz verschiedenster Materialien · mittelviskos, 50-100 mPa.s · Anwendung: Metall, Kunststoff, Gummi, EPDM-Elastomere, Holz, Glas/Keramik · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · NS F P1 Freigabe (Reg.-Nr. 150265)Weitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,1mm· Zulassung: NSF P1 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,94* | € 2,49* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,98* | € 2,55* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,00* | € 2,56* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,08* | € 2,67* | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,97* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|