Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MGL.150.F20-BK Rapidkleber MD GLUE 150.424 20 g NSF P1 farblos


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
MARSTON MGL.150.F20-BK Rapidkleber MD GLUE 150.424 20 g NSF P1 farblos
MARSTON MGL.150.F20-BK Rapidkleber MD GLUE 150.424 20 g NSF P1 farblos
MARSTON MGL.150.F20-BK Rapidkleber MD GLUE 150.424 20 g NSF P1 farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608486
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MGL.150.F20-BK
EAN/GTIN:
     4016673006924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Rapidkleber MD GLUE 150.424 20g NSF P1 farblos Flasche MARSTON Cyanacrylatkleber für den universellen Einsatz verschiedenster Materialien · mittelviskos, 50-100 mPa.s · Anwendung: Metall, Kunststoff, Gummi, EPDM-Elastomere, Holz, Glas/Keramik · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 150265 Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,1mm · Zulassung: NSF P1
Weitere Informationen:
eClassID:
23330105
HerstellerNr:
MGL.150.F20-BK
Werksnummer:
4000353001
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Farbe:
farblos
Groesse:
20 g
Produktart:
Rapidkleber
Ausfuehrung:
farblos

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,26*
1 Tag
18
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,77*
€ 2,27*
1 Tag
25
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,48*
Lager 1955
25
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,66*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.