Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser RUST OFF IND 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000349529
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030664
EAN/GTIN:
     5412386004933
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl spray
kapillaraktives Kriechöl mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS2) · Farbe: bräunlich · silikonfrei · dringt schnell in kleinste Ritzen ein, benetzt die Oberflächen und reduziert die Reibungskräfte · Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen oder Muttern können leicht gelöst werden · durch den MoS2-Zusatz wird ein erneutes Festbacken vermieden und die künftige Demontage erleichtertWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: bräunlich· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, kriechöl 500ml, Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,83*
2 Tage
58
12
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 8,24*
Lager 2478
58
12
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,28*
4 Tage
43
12
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,36*
6 Tage
58
12
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 360 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.