| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349020 Herst.-Nr.: 1123380178 EAN/GTIN: 4038127500628 |
| | | |
|
| | |
| Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Umgebung · verhindert Tribokorrosion · Trocknung bei Raumtemperatur · nichtschmutzender Gleit- und TrennfilmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Gleitlacke, Mos2, OKS, OKS 571, PTFE, Schmierstoff, Schmierstoffe, Teflonspray, Teflon-Spray, Trockenschmierung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,01* | € 14,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 11,23* | € 14,41* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,66* | € 14,94* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,63* | € 15,00* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 12,78* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|