Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000310021 Herst.-Nr.: 7000144707 EAN/GTIN: 50021200456645 |
| | |
|
| | |
| zum Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen · ermöglicht eine einfache Farbmarkierung · sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen · anschmiegsam und dehnfähig mit hoher Klebkraft · hohe Anpassungsfähigkeit · gute Beständigkeit gegen LösungsmittelWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,125mm· Material: PVC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,29* | € 6,63* | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,65* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,76* | € 6,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,01* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,16* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|