Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 32mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000300079
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706082
EAN/GTIN:
     4019305569828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3mm· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
pro Stück
€ 52,95*
ab € 1,82*
€ 2,13*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,38*
4 Tage
1425
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,39*
2 Tage
1900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,48*
Lager 2478
1900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0112103
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.