Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE100 Maß 20mm 16bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000300077
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706080
EAN/GTIN:
     4019305569804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 2mm· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr, Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,82*
€ 1,05*
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Lager 2478
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,39*
2 Tage
400
100
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,42*
4 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.