Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.50m ID 25mm AD 31mm REHAU


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000000785
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997781600
EAN/GTIN:
     4007360588991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch rehau 50m
wasserschlauch
wasserschlauch 50m
Made in Germanydickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem HandlingFestigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabilTemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, GärtnereienWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 139,61*
€ 171,18*
Lager 2478
26
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 175,52*
4 Tage
1300
€ 7,99*
ab € 162,73*
€ 201,13*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 327,60*
€ 384,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,52*
€ 208,8688
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,09*
€ 204,7871
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 171,48*
€ 204,0612
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 165,05*
€ 196,4095
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 164,46*
€ 195,7074
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 161,76*
€ 192,4944
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 161,19*
€ 191,8161
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 2,8618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.