Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 300mm Anz.Achsen 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442122
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R3006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn blume
scheren röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl Achsen:
64
Anzahl Stützfüße:
5
Achs-Ø:
8 mm
Anzahl Rollen pro Achse:
3
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 300, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,64*
€ 1.599,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.462,78*
€ 1.601,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,71*
€ 1.607,72*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.471,34*
€ 1.618,39*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,72*
€ 1.913,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,95*
€ 1.875,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.575,94*
€ 1.875,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,44*
€ 1.805,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.517,43*
€ 1.805,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,70*
€ 1.767,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.485,69*
€ 1.767,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,71*
€ 1.738,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,51*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,68*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,67*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,64*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 81,17*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,83*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,88*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,68*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,39*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.