Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch Type AD 115 Bahn-B.400mm Gerade 1m Teilung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442009
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 440mm
Weitere Suchbegriffe: Fördersystemtisch, Kugelrollentische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,72*
€ 1.108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 902,46*
€ 1.073,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,22*
€ 1.004,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,21*
€ 1.004,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,79*
€ 980,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 823,78*
€ 980,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,88*
€ 957,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.