| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173900442002 Herst.-Nr.: AD115R0530 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 340mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fördersystemtisch, Kugelrollentische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,01* | € 268,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,72* | € 268,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,57* | € 269,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,32* | € 281,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|