Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch Type AD 115 Bahn-B.300mm Gerade 0,5m Teilung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442000
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische · in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst · Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben · Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage · in Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle · Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage · Lackierung: blau, RAL 5015Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben.Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 340mm
Weitere Suchbegriffe: Fördersystemtisch, Kugelrollentische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.