Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000280193 Herst.-Nr.: 10125 EAN/GTIN: 4003318101250 |
| |
|
| | |
| zur erweiterten Verwendung und zusätzlichen Konfiguration des HomeTec Pro Funk-Fensterantriebes · höchster Bedienkomfort: ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe · hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche · maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung · ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen · Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien, enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Sichere AES Funkverschlüsselung: ja· Anzahl möglicher Pincodes: 32St. Weitere Informationen: | | Anzahl möglicher Benutzer: | 32 St. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,86* | € 127,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,18* | € 128,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,60* | € 130,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,28* | € 130,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,31* | € 131,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|