Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000280193 Herst.-Nr.: 10125 EAN/GTIN: 4003318101250 |
| |
|
| | |
| zur erweiterten Verwendung und zusätzlichen Konfiguration des HomeTec Pro Funk-Fensterantriebes · höchster Bedienkomfort: ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe · hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche · maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung · ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen · Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien, enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Sichere AES Funkverschlüsselung: ja· Anzahl möglicher Pincodes: 32St. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | ABUS | Betriebsart: | Batterie | Batterie-Wechselanzeige: | ja | Ergänzung: | 5 bis 10-stelliger Geheimcode | Benutzung mit Software: | nein | Mechanische Notöffnung: | ohne | Anzahl möglicher Benutzer: | 32 St. | passend für: | Innen- und Außentüren | Modell: | HomeTec Pro CFT3000 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,25* | € 125,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,41* | € 125,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,52* | € 125,95* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 107,68* | € 129,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,19* | € 130,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|