| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000275703 Herst.-Nr.: N100.B10.201 EAN/GTIN: 4021885002695 |
| |
|
| | |
| schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 30,35* | € 37,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,28* | € 37,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,53* | € 37,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,66* | € 39,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,78* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|