| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000267198 Herst.-Nr.: 90050063158 EAN/GTIN: 4031588488047 |
| |
|
| | |
| DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur alu, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,55* | € 51,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,58* | € 51,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,73* | € 52,14* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,58* | € 54,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,99* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|